3M ITALIA - 3MI7100116892 ET 1181 CLASSE F 155C 25MMX16,5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 25 mm
Materiale - Rame
Lunghezza - 0.0165 m
Trasparente - no
Confezione
9 PZ
EAN
7449071538600
Codice prodotto
3MI7100116892
Cod. produttore
7100116892
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Rame
Lunghezza:
0.0165 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1181, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 25mm x 16,5mt - confezione da 9 rotoli. Il nastro 3M™ 1181 è un nastro in foglio di rame con adesivo conduttivo, facilmente fustellabile ed ideale per processi di saldatura. Viene utlizzato per applicazioni di schermatura EMI e messa a terra. L'adesivo Acrilico del 1181 offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1181 è impiegato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU