3M ITALIA - 3MI7100116891 ET 1181 CLASSE F 155C 19MMX16,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 19.05 mm
Materiale - Rame
Lunghezza - 0.0165 m
Trasparente - no
Confezione
12 PZ
EAN
7449074672394
Codice prodotto
3MI7100116891
Cod. produttore
7100116891
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Larghezza:
19.05 mm
Materiale:
Rame
Lunghezza:
0.0165 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1181, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 19mm x 16,5mt - confezione da 12 rotoli. Il nastro 3M™ 1181 è un nastro in foglio di rame con adesivo conduttivo, facilmente fustellabile ed ideale per processi di saldatura. Viene utlizzato per applicazioni di schermatura EMI e messa a terra. L'adesivo Acrilico del 1181 offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1181 è impiegato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU