3M ITALIA - 3MI7100116884 ET 1245 RAME GOFFRATO 6MMX16,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Materiale - Rame
Spessore - 0.036 mm
Lunghezza - 16.5 m
Trasparente - no
Confezione
36 PZ
EAN
2000000258874
Codice prodotto
3MI7100116884
Cod. produttore
7100116884
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Materiale:
Rame
Spessore:
0.036 mm
Lunghezza:
16.5 m
Trasparente:
no
Il nastro per schermature EMI in foglio di rame goffrato 3M™ 1245 è un nastro per schermature EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermatura EMI 3M™ 1245 è un nastro in foglio di rame goffrato da 1,4 mil (0,04 mm) facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo, ideale per schermatura e per lo scarico di cariche elettrostatiche a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Ritardante la fiamma UL 510. Resistente all'ossidazione per garantire un'eccellente schermatura a lungo termine, il nastro 3M™ 1245 è ideale per una svariata gamma di applicazioni di schermature EMI che include: la schermatura di cavi per motori, cablaggi, armadi e componenti vari.


