3M ITALIA - 3MI7100116881 ET 1245 RAME GOFFRATO 19MMX16,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 19.05 mm
Materiale - Rame
Lunghezza - 0.0165 m
Trasparente - no
Confezione
12 PZ
EAN
7449077871657
Codice prodotto
3MI7100116881
Cod. produttore
7100116881
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Larghezza:
19.05 mm
Materiale:
Rame
Lunghezza:
0.0165 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro in rame goffrato per schermature EMI 1245, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 19mm x 16,5mt - confezione 12 rotoli. Il nastro per schermatura EMI 3M™ 1245 è un nastro in foglio di rame goffrato da 1,4 mil (0,04 mm) facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo, ideale per schermatura e per lo scarico di cariche elettrostatiche a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Ritardante la fiamma UL 510. Resistente all'ossidazione per garantire un'eccellente schermatura a lungo termine, il nastro 3M™ 1245 è ideale per una svariata gamma di applicazioni di schermature EMI che include: la schermatura di cavi per motori, cablaggi, armadi e componenti vari.