3M ITALIA - 3MI7100116865 ET 79 MC19 12MMX55M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Bianco 
- Materiale - Rete in fibra di vetro 
- Lunghezza - 55 m 
- Trasparente - no 
- Isolante - no 
Confezione
- 19 PZ 
EAN
2000000270791
Codice prodotto
3MI7100116865
Cod. produttore
7100116865
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Materiale:
Rete in fibra di vetro
Lunghezza:
55 m
Trasparente:
no
Isolante:
no
Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 79 è un nastro stampabile utilizzato in bobine/trasformatori e applicazioni per motori. Include un involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori percuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 150°C (da 32 a 302°F).\nIl nastro 3M™ 79 ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata e resiste agli strappi ai bordi. Questo nastro conformabile è resistente ai solventi ed è dotato di un supporto in fibra di vetro che non si restringe, brucia o marcisce garantendo la massima stabilità. Il nastro stampabile è progettato per applicazioni di fasciatura e fissaggio. Fornisce un ottimo assorbimento di vernici e resine. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


