3M ITALIA - 3MI7100116862 ET 1194 MC9 25MMX33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 25 mm
Materiale - Rame
Lunghezza - 0.033 m
Trasparente - no
Confezione
9 PZ
EAN
7449077688361
Codice prodotto
3MI7100116862
Cod. produttore
7100116862
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Rame
Lunghezza:
0.033 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1194, adesivo acrilico non conduttivo, pretagliato 25mm x 33mt - confezione 9 rotoli. Il nastro per schermatura in rame EMI 3M™ 1194 è un nastro in foglio di rame da 2,8 mil (0,07 mm) facilmente fustellabile, con adesivo conduttivo, per schermature EMI e scarico di cariche elettrostatiche con la messa a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. UL 510 - Ritardante alle fiamma Il nastro è ideale per una vasta gamma di applicazioni di schermatura EMI, inclusa schermatura di cablaggi per motori, cavi, armadi e componenti.


