3M ITALIA - 3MI7100116860 ET 1194 MC19 12MMX33M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Materiale - Rame
Spessore - 0.04 mm
Lunghezza - 33 m
Trasparente - no
Confezione
19 PZ
EAN
2000000929392
Codice prodotto
3MI7100116860
Cod. produttore
7100116860
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Materiale:
Rame
Spessore:
0.04 mm
Lunghezza:
33 m
Trasparente:
no
Il nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1194 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono messa a terra, schermatura EMI e collegamento elettrico economico. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermature EMI 3M™ 1194 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con unadesivo acrilico aggressivo, non conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento e il suo supporto saldabile lo rende una scelta ideale per applicazioni come connettori, schermatura di cavi e schermatura elettrostatica tra gli avvolgimenti del trasformatore. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


