3M ITALIA - 3MI7100101091 8822 RESPIRATORE CF 240 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000927060
Codice prodotto
3MI7100101091
Cod. produttore
7100101091
Produttore
3MI
Il respiratore antiparticolato 3M™ serie 8000 fa parte della nostra gamma di respiratori con design a coppa, leggeri e a doppia cinghia. Essi offrono una protezione per le vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 grazie alla forma convessa, alla schiuma di tenuta stringinaso e allo stringinaso che garantiscono una vestibilità ottimale su un'ampia varietà di conformazioni del viso.\nPer una protezione contro polveri e nebbie pericolose utilizzare i respiratori antiparticolato 3M™ serie 8000. I nostri robusti respiratori con design a coppa forniscono una protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e sono dotati di un rivestimento interno morbido e imbottito per un comfort ideale durante i turni di lavoro più lunghi. Sono dotati di un design leggero a doppia cinghia, uno stringinaso, un bordo morbido (l'area a contatto con il viso) e una schiuma di tenuta stringinaso che consentono una vestibilità ottimale su un'ampia varietà di conformazioni del viso. Il materiale filtrante 3M Advanced Electret Media (AEM) agevola la respirazione e alcuni modelli della gamma sono dotati della valvola 3M™ Cool Flow™, progettata per ridurre l'accumulo di calore in ambienti di lavoro caldi e umidi. Gli elastici intrecciati, con codifica a colori, aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Sono progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.