3M ITALIA - 3MI7100091781 ET 1350F 1 POLIESTERE 25MMX66M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Materiale - Poliestere
Spessore - 0.064 mm
Lunghezza - 66 m
Trasparente - no
Confezione
9 PZ
EAN
2000000926919
Codice prodotto
3MI7100091781
Cod. produttore
7100091781
Produttore
3MI
Colore:
Giallo
Materiale:
Poliestere
Spessore:
0.064 mm
Lunghezza:
66 m
Trasparente:
no
Il nastro 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere isolante, che soddisfa i requisiti relativi alle caratteristiche ignifughe della norma UL 510. È costituito da materiali che sono rappresentati in molti sistemi di isolamento riconosciuti da UL e presenta un valore nominale temperatura di UL 130°C. Offre inoltre un'eccellente resistenza allo sbandieramento e ai solventi, una buona aderenza in condizioni di bagnato, è liscio e si srotola uniformemente ed è adatto per l'uso su apparecchiature automatizzate.\nIl nastro isolante 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere per uso generico dotato di un adesivo in gomma termoindurente che garantisce un'aderenza eccellente. Questo nastro presenta tolleranza delle alte temperature e offre un'ottima resistenzaa prodotti chimici, solventi, umidità, abrasione e taglio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


