3M ITALIA - 3MI7100091600 ET 5 TRASPARENTE 15MMX66M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Neutro
Materiale - Poliestere
Spessore - 0.064 mm
Lunghezza - 66 m
Trasparente - sì
Confezione
15 PZ
EAN
2000000926803
Codice prodotto
3MI7100091600
Cod. produttore
7100091600
Produttore
3MI
Colore:
Neutro
Materiale:
Poliestere
Spessore:
0.064 mm
Lunghezza:
66 m
Trasparente:
sì
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è un nastro per uso generale con un supporto in film di poliestere. Questo nastro monoadesivo è concepito per applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato ditensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è dotato di un adesivo acrilico che offre un'aderenza ottimizzata. Questo nastro trasparente resiste a olio, prodotti chimici, solventi, umidità, abrasioni e tagli. Certificato UL, CSA e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.