3M ITALIA - 3MI7100090688 ET 56 MC36 6MM X 66M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Materiale - Poliestere
Spessore - 0.058 mm
Lunghezza - 66 m
Trasparente - no
Confezione
36 PZ
EAN
2000000926650
Codice prodotto
3MI7100090688
Cod. produttore
7100090688
Produttore
3MI
Colore:
Giallo
Materiale:
Poliestere
Spessore:
0.058 mm
Lunghezza:
66 m
Trasparente:
no
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è un nastro isolante resistente all'umidità. Questo nastro è adatto ad applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è altamente conformabile con un adesivo in gomma termoindurente. Questo nastro è dotato di un supporto in film di poliestere e offre un'eccellente resistenza a sostanze chimiche, solventi, umidità, abrasione e taglio. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


