pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100090265 ET 69 MC7 30MM X 33M

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100090265 ET 69 MC7 30MM X 33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 30 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 0.033 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 7 PZ

EAN

2000000604626

Codice prodotto

3MI7100090265

Cod. produttore

7100090265

Produttore

3MI

Colore:

Bianco

Larghezza:

30 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

0.033 m

Trasparente:

no

Resistenza alla temperatura:

200...200 °C

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, colore bianco, adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, pretagliato 30mm x 33mt - confezio. Il nastro 3M™ 69 è un nastro in tessuto di vetro intrecciato con un adesivo siliconico termoindurente,non corrosivo, sensibile alla pressione, per fornire un isolamento elettrico ed una protezione meccanica in applicazioni ad elevate temperature fino a 200°C - Classe N - Il nastro 3M™ 69 è resistente allo strappo , altamente conformabile ed ingnifugo. Le caratteristiche proprie del nastro 69, lo rendono un prodotto molto versatile soprattutto per ciò che riguarda i campi di applicazione. Questo nastro elettrico è infatti impiegato in diversi settori nella realizzazione di motori, trasformatori, magneti e cavi come isolamento e protezione resistente ai solventi per applicazioni di copertura della bobina, a bordature o strati intrecciati fino a sistemi di ancoraggio o di isolamento di conduttori elettrici. Viene utilizzato anche per l' Isolamento termico (in sostituzione dell’amianto) come “Asbestos substitution”, essendo il nastro ignifugo, soffice, dotato di capacità di copertura e resistenza alla trazione anche ad alte temperature. Puo essere utilizzato anche per rivestimenti in polvere, assicurando resistenza alla sabbiatura, all'abrasione ed ai solventi. una volta rimosso lascia la superficie perfettamente pulita, senza residui d'adesivo. È conformabile, stampabile ed ignifugo. Certificato RoHS, Mil-I-19166C & UL Listing a 200° C (Guide OANZ2,File E17385).