3M ITALIA - 3MI7100074368 GG501SGAF EU PC TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Altri
Colore delle lenti - Neutro
Materiale delle lenti - PC (Policarbonato)
Antiappannamento - no
A specchio - no
Confezione
10 PZ
EAN
2000000925417
Codice prodotto
3MI7100074368
Cod. produttore
7100074368
Produttore
3MI
Materiale del telaio:
Altri
Colore delle lenti:
Neutro
Materiale delle lenti:
PC (Policarbonato)
Antiappannamento:
no
A specchio:
no
Colore del telaio:
Altri
3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 500 offrono una protezione anti-appannamento superiore in un moderno design sottile e leggero.\nOttieni proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori e protezione dai raggi UV grazie a 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.\n\nI nostri occhiali a mascherina leggeri e a basso profilo sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ che offre proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori, resistendo all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo più lavaggi; sono studiati per resistere alla disinfezione dall'immersione in candeggina diluita o dall'uso di salviettine imbevute di alcol, senza perdere prestazioni. \n\nBeneficiando di un design moderno e sottile, questi occhiali a mascherina presentano un archetto facile da regolare e un cricchetto girevole per una comoda regolazione personalizzata e una vestibilità comoda. \n\nÈ disponibile uno speciale inserto con prescrizione 3M™ Goggle Gear 500 da utilizzare con 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.


