3M ITALIA - 3MI7100053813 425 50MM X 55MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Larghezza - 50 mm
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 0.055 m
Trasparente - no
Confezione
24 PZ
EAN
7449074459186
Codice prodotto
3MI7100053813
Cod. produttore
7100053813
Produttore
3MI
Colore:
Argento
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
0.055 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
-54...149 °C
3M™ Nastro in foglio di alluminio 425, Argento, 50 mm x 55 m, 0.12 mm Utilizza il nastro in alluminio 3M™ 425 per molte applicazioni come la mascheratura, la sigillatura, la riparazione, la schermatura e il decappaggio chimico. Il nostro nastro è perfetto per mascherare, sigillare, riparare, proteggere, per le operazioni di galvanizzazione e molto altro ancora. Largamente conosciuto per essere uno tra i migliori prodotti per uso generico, il nostro nastro flessibile e con supporto in alluminio, dispone di uno speciale adesivo acrilico sintetico e trasparente. Puoi usare questo nastro per lavori di cablaggio, giunzione, galvanoplastica, protezione di plastica, fresatura chimica, schermatura anticalore, riflessione del calore e sverniciatura. Resiste a fiamma, umidità, intemperie, degradazione UV e numerose sostanze chimiche, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Riflette il calore e la luce, è protettivo e isolante; isola e potenzia l'efficienza luminosa ed è progettato per resistere a temperature estreme.