3M ITALIA - 3MI7100053532 3M VERSAFLO?TR 619E STARTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di batteria - Ioni di litio
Confezione
1 PZ
EAN
2000000924496
Codice prodotto
3MI7100053532
Cod. produttore
7100053532
Produttore
3MI
Modello:
Altri
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Il kit di base dell'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-619E è un kit pronto all'uso per la protezione delle vie respiratorie da particolato, gas e vapori. Include tutti i componenti essenziali per iniziare il lavoro, tra cui un'unità turbo elettroventilata TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria. È sufficiente aggiungere un copricapo 3M™ Versaflo™ per una protezione completa delle vie respiratorie.\nPer un kit di base semplice e intuitivo che includa molti dei componenti necessari per un sistema elettroventilato per la protezione delle vie respiratorie, utilizza il kit di base dell'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-619E. Offre protezione delle vie respiratorie contro polveri, nebbie, fumi e vapori organici.\n\nIl nostro kit di base combina funzionalità e versatilità, offrendo protezione contro particolato, gas e vapori, o una combinazione di questi, a seconda dei tipi di filtri utilizzati. L'unità turbo TR-602E dispone di tre velocità del flusso d'aria selezionabili e ha un design leggero e ben bilanciato per ottimizzare il comfort dell'utente. \n\nIl kit include un filtro A2P e un coprifiltro, dieci prefiltri, due parascintille, un tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e una cintura Easy Clean. Una batteria ad alta capacità e un kit caricabatterie a stazione singola consentono di pianificare una lunga giornata di lavoro, mentre l'indicatore del flusso d'aria è dotato di allarmi visivi, acustici e con vibrazione per segnalare quando i livelli del flusso d'aria e della batteria sono bassi. \n\nÈ sufficiente aggiungere il copricapo compatibile adatto al lavoro da svolgere.



