3M ITALIA - 3MI7100047867 WIRE LUB I 3 78 L LUBRIFICAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Confezione - Secchio / Fustino
Contenuto - 3780 ml
Solubile in acqua - sì
Forma - Gel
Confezione
4 PZ
EAN
3134375298575
Codice prodotto
3MI7100047867
Cod. produttore
7100047867
Produttore
3MI
Adatto per cavi:
sì
Confezione:
Secchio / Fustino
Contenuto:
3780 ml
Solubile in acqua:
sì
Forma:
Gel
3M™ Gel lubrificante per posa cavi LUB-I Fustino 3,78 lt Non solo il gel lubrificante per trazione filo di 3M™ rende le operazioni di trazione dei fili più semplici e sicure, è inoltre in grado di essere eliminato dal cavo in modo rapido e pulito prima della giunzione o terminazione. Il gel uniforme non si scioglie o separa con invecchiamento a caldo o freddo. Rimane spesso, liscio e pronto per essere applicato. La temperatura d'uso è compresa tra - 6,6 °C a 43,33 °C.