3M ITALIA - 3MI7100039317 431 38MMX55MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Larghezza - 38 mm
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 0.055 m
Trasparente - no
Confezione
32 PZ
EAN
7449072149775
Codice prodotto
3MI7100039317
Cod. produttore
7100039317
Produttore
3MI
Colore:
Argento
Larghezza:
38 mm
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
0.055 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
-54...149 °C
3M™ Nastro in foglio di alluminio 431, Argento, 38 mm x 55 m, 0.09 mm, 12 rotoli per confezione Nastro di alluminio 431 di 3M™, supporto in foglio di alluminio morbido, riflessione del calore e della luce ottimale per una protezione da temperature elevate e dal degrado dovuto ai raggi UV. Il foglio funge inoltre da eccellente barriera contro l'umidità. L'adesivo acrilico offre


