3M ITALIA - 3MI7100029680 5F 11 VISIERA TRASP IN POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 10 PZ 
EAN
2000000923437
Codice prodotto
3MI7100029680
Cod. produttore
7100029680
Produttore
3MI
La visiera 3M™ 5F-11 è la nostra visiera in policarbonato trasparente con design curvo, classe ottica 1 e trattamento anti-appannamento. È compatibile con il sistema per visiere 3M™ V5 per il montaggio su elmetti 3M™ serie G3000 o G22 e con il sistema per visiere U5B per il montaggio su elmetti 3M™ SecureFit™ X5000.\nOttieni protezione da particelle ad alta velocità con la visiera 3M™ 5F-11. Fornisce protezione dagli impatti di grado B di particelle a media velocità (sfera d'acciaio da 0,86 g a 120 m/s) e da schizzi e gocce di liquido.\n\nLa nostra visiera in policarbonato trasparente con design curvo e trattamento anti-appannamento è di classe ottica 1 e offre protezione da particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B. La forma curva consente l'adattamento al viso in maniera ergonomica.\n\nÈ progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ serie G3000 o G22 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supportoin modo semplice e rapido.


