3M ITALIA - 3MI7000144501 3M?VERSAFLO TR 630 BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000920900
Codice prodotto
3MI7000144501
Cod. produttore
7000144501
Produttore
3MI
Quando provvisto di una nuova batteria standard (TR-630) e di un nuovo filtro antiparticolato (TR-6710E), il sistema ha una durata di 6 - 12 ore, con un'impostazione di flusso standard. La durata del sistema varia in base all'età della batteria, alla carica del filtro, al tipo di filtro e all'impostazione del flusso d'aria scelta dall'utente. La batteria TR-630 si carica in meno di 4 ore. Per maggiori informazioni sulla durata del sistema, vedere le Istruzioni per l'utente.\nPer quanto riguarda le batterie ricaricabili destinate all'uso con i respiratori elettroventilati 3M™, utilizzare le batterie per i respiratori elettroventilati 3M™.\n\nLa durata della batteria è riferita a una batteria nuova, opportunamente caricata e con filtri nuovi utilizzati atemperatura ambiente e velocità di lavoro moderate. Valori estremi di temperatura, l'età e il ciclo della batteria, lo stato di carica, l'intasamento del filtro e alti tassi di lavoro, possono influire negativamente sul tempo di funzionamento.\n\nSe l'applicazione è sensibile alla durata, si consiglia di consultare 3M per determinare quale tipo di batteria deve essere utilizzata.


