3M ITALIA - 3MI7000116782 SPRAY 77 500ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
2000000920818
Codice prodotto
3MI7000116782
Cod. produttore
7000116782
Produttore
3MI
L'adesivo spray multiuso Super 77™ di 3M™ è uno spray adesivo trasparente, ad asciugatura rapida ed estremamente versatile che aderisce su un'ampia gamma di materiali leggeri. Il nostro sistema di fissaggio permanente e veloce offre risultati rapidi per non interrompere o rallentare la realizzazione dei progetti. La formula dello spray garantisce un'applicazione facile direttamente sulle superfici e sui materiali in uso.\nLa sua adesione aggressiva offre un'elevata presa iniziale e un tempo sufficiente per posizionare i materiali in modo corretto. L'alto contenuto di solidi supporta la sua proprietà di basso assorbimento, concedendo il tempo necessario per il posizionamento ottimale dei componenti. Questa caratteristica fornisce, inoltre, una copertura maggiore di quella offerta dagli adesivi spray concorrenti e permette di creare linee di colla uniformi e morbide. La combinazione delle sue caratteristiche di adesione rapida, fissaggio forte e precisione lo rende un prodotto ideale per tutti i progetti legati alla casa o alla sfera professionale. Forma fissaggi forti su un'ampia gamma di materiali incollando, ad esempio, carta, cartone, tessuto e cuscini in schiuma a materie plastiche, metallo, legno e altro. L'adesivo multiuso Super 77™ di 3M™ è conforme alle normative CARB e risponde ai requisiti dei crediti LEED.\n\nL'adesivo multiuso Super 77™ di 3M™ può essere impiegato nei seguenti ambiti:\n\n\n\nRinnovamento della casa e riparazione di progetti\n\nAttacco di sistemi di isolamento con vetroresina egiunti saldati in cartongesso\n\nFissaggio di tessuti, fogli e pellicole sottili\n\nScrapbooking, incorniciamento di foto e montaggio di presentazioni\n\nDecorazioni generiche e lavori artigianali, tra cui ghirlande, composizioni floreali in seta, realizzazione di modelli e molti altri progetti\n\nIdeale per la casa, l'ufficio e gli hobby





