3M ITALIA - 3MI7000111478 389 BLACK 19MM X 50M 48 RLS/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.05 m
Trasparente - no
Confezione
48 PZ
EAN
7449077201584
Codice prodotto
3MI7000111478
Cod. produttore
7000111478
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.05 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro telato 389 nero, adesivo gomma resina, 19 mm x 50 m, spessore: 0,26 mm, supporto: rivestito in rayon con poliuretano Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione. Pur essendo molto rubusto è dotato di un’ottima conformabilità e può essere facilmente tagliato sia longitudilmente che trasversalmente. Può essere utilizzato in svariati settori industriali, sia in interno che in esterno, per operazioni di imballaggio robusto, sigillatura, rinforzo, protezione e giunta. Il sistema adesivo speciale, che conferisce adesione immediata e tenace su molti materiali, permette l’applicazione su una vasta gamma di superfci, comprese molte tipologie di materiali plastici