3M ITALIA - 3MI7000106708 TEMFLEX 1500 BIANCO 25X25X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000280926221
Codice prodotto
3MI7000106708
Cod. produttore
7000106708
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...90 °C
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no