3M ITALIA - 3MI7000104177 3M 7502 SEMI MASCHERA M 10/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Baionetta
Confezione
10 PZ
EAN
2000000918617
Codice prodotto
3MI7000104177
Cod. produttore
7000104177
Produttore
3MI
Collegamento:
Baionetta
Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 7500 sono caratterizzate dal design a doppio filtro a baionetta che si adatta a numerosi filtri leggeri 3M. Le nostre maschere riutilizzabili della Serie 7500 sono dotate di valvola 3M™ Cool Flow™, una morbida superficie di tenuta confortevole e una bardatura esclusiva con cinghia estensibile opzionale.\nSe desideri una soluzione pluriuso comoda da indossare, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500. Il facciale ha una morbida superficie di tenuta appositamente studiata pensando all'utilizzatore finale.\n\nLa nostra Serie 7500 è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata. Inoltre, grazie alla bassa resistenza respiratoria, le semimaschere Serie 7500 sono comode da indossare e possono essere utilizzate per molte ore consecutive. \n\nLa bardatura esclusiva si adatta bene alla nostra protezione acustica e ai nostri elmetti e il design estensibile opzionale della cinghia assicura stabilità e praticità. Grazie al design a doppio filtro il peso viene distribuito in modo uniforme, con un'ostruzione minima del campo visivo. \n\nQueste semimaschere proteggono da gas, vapori e particolato e il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, selezionabili in base alle tue specifiche esigenze. \n\nLa Semimaschera riutilizzabile può essere usata con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, e si connette con tutti i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099).\n\nTre misure disponibili: piccola, media e grande. \n\nLa Serie 7500 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.