3M ITALIA - 3MI7000104037 M 406 ELMETTO DI SICUREZZA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000918198
Codice prodotto
3MI7000104037
Cod. produttore
7000104037
Produttore
3MI
Gli elmetti 3M™ Versaflo™ con fodera serie M-400 offrono una protezione integrata da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa, occhi e viso con una copertura aggiuntiva per collo e spalle. Da utilizzare con i respiratori elettroventilatie ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.\nOttieni una protezione integrata e versatile da un'ampia gamma di pericoli industriali con gli elmetti 3M™ Versaflo™ con fodera serie M-400. Le fodere sono disponibili in un tessuto di nylon resistente adatto per le applicazioni nel settore edile e nell'industria pesante o in un tessuto poliaramidico ignifugo adatto per applicazioni con particelle calde, ad esempio in impianti di fusione, fonderie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli.\n\nL'elmetto con fodera M-400 ha un design leggero, compatto e ben bilanciato che assicura la protezione delle vie respiratorie, della testa e del viso, nonché una copertura di testa, collo e spalle. In condizioni sicure, la visiera può essere sollevata senza rimuovere l'elmetto.\n\nLa bardatura completamente regolabile include cinghie in tessuto per un'ottimale vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort.\n\nLa visiera offre un'eccellente visibilità periferica ed è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. \n\nSoddisfano i più elevati requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH3) per questo tipo di prodotti se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.



