pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000095403 3739 SCOTCH TRANS 50MM X 66M

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 36 PZ

EAN

2000000915371

Codice prodotto

3MI7000095403

Cod. produttore

7000095403

Produttore

3MI

Ideale per applicazione manuale, questo rotolo trasparente è lungo 66 metri e largo 50 mm. Grazie all'ottima adesione al cartone fibra riciclato, è consigliabile utilizzare il nastro con cartoni di peso medio-elevato. Disponibile anche con stampa personalizzata.\nIl nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone. E’ formato da un supporto in polipropilene biorientato e da un sistema adesivo Hot-Melt. Il particolare tipo di supporto resiste alla rottura quando viene sottoposto a sforzi in applicazione ed assorbe bene gli urti. Garantisce una elevata adesione iniziale sul cartone.