3M ITALIA - 3MI7000092453 BASE CTA 27 B C BASETTE ADES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 27 mm
Larghezza - 27 mm
Altezza - 4 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
8021684005268
Codice prodotto
3MI7000092453
Cod. produttore
7000092453
Produttore
3MI
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
4 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Basette quadrate autoadesive 3M™ Scotchflex™ CTA 27 BC, 27 mm x 27 mm 3M™ Scotchflex™ CTA basette adesive, disponibile nero o neutro, dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.


