3M ITALIA - 3MI7000083683 80347 PANNI LAVAMANI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 270 mm
Larghezza - 280 mm
Confezione
400 PZ
EAN
8021684440984
Codice prodotto
3MI7000083683
Cod. produttore
7000083683
Produttore
3MI
Lunghezza:
270 mm
Larghezza:
280 mm
3M™ Panni lavamani imbevuti di detergente. Dimensione 27cm x 28cm, PN 80347 Progettati per gli operatori delle carrozzerie, i panni lavamani 3M™ sono venduti in confezioni posizionabili ovunque all'interno dell'area di lavoro e offrono un modo veloce e pratico per pulirsi le mani. La speciale trama dei panni, imbevuta di sostanze detergenti, aiuta a eliminare efficacemente dalle mani la maggior parte di vernici secche e fresche, grasso, sigillanti, adesivi e olii. I panni contengono anche una sostanza nutriente che aiuta a proteggere la pelle.