3M ITALIA - 3MI7000072179 4613 F ACRYLIC FOAM TAPE 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Acrilico
Biadesivo - no
Lunghezza - 33 m
Trasparente - no
Confezione
4 PZ
EAN
4046719675333
Codice prodotto
3MI7000072179
Cod. produttore
7000072179
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Materiale:
Acrilico
Biadesivo:
no
Lunghezza:
33 m
Trasparente:
no
3M™ VHB™ Nastro 4613F, Bianco, 19 mm x 33 m, 1.1 mm Il prodotto 4613F è un nastro biadesivo in schiuma acrilica caratterizzato da un buon equilibrio tra prestazioni di taglio e pelatura e un'elevata capacità di tenuta. È stato progettato per adattarsi a una serie di applicazioni di fissaggio che richiedono un livello di adesione superiore a quello dei nastri di schiuma biadesivi standard, ma inferiore a quello dei nastri VHBTM di 3M a prestazioni più elevate.
Le applicazioni più comuni sono le seguenti: - Fissaggio degli archi delle coperture per camion e autobus. - Fissaggio di barre in PVC o inglesine situate internamente. - Applicazioni relative alla segnaletica.
Le applicazioni più comuni sono le seguenti: - Fissaggio degli archi delle coperture per camion e autobus. - Fissaggio di barre in PVC o inglesine situate internamente. - Applicazioni relative alla segnaletica.


