3M ITALIA - 3MI7000071744 9086 BIADESIVO SOTTILE 50MMX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Altri
Biadesivo - sì
Lunghezza - 50 m
Trasparente - no
Confezione
30 PZ
EAN
2000000910697
Codice prodotto
3MI7000071744
Cod. produttore
7000071744
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Biadesivo:
sì
Lunghezza:
50 m
Trasparente:
no
Il nastro biadesivo ad elevate prestazioni 3M™ 9086 è un nastro biadesivo da 190µm con adesivo 375, supporto in tessuto, di colore traslucido su un supporto di carta bianca con logo 3M nero


