3M ITALIA - 3MI7000061616 SKE 4F 5 TERMIN BT QUADRIP T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 150...400 mm²
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Diametro della calotta prima del restringimento - 79 mm
Temperatura di esercizio - -55...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 36 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046719176526
Codice prodotto
3MI7000061616
Cod. produttore
7000061616
Produttore
3MI
Sezione nominale:
150...400 mm²
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Diametro della calotta prima del restringimento:
79 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
36 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
185 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
38 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
13 mm