3M ITALIA - 3MI7000061608 SKE 25 63 CAPPUCCIO TERMINAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1600.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 635 mm
Lunghezza dopo il restringimento - 160 mm
Colore - Nero
Confezione
60 PZ
EAN
8001021480453
Codice prodotto
3MI7000061608
Cod. produttore
7000061608
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
1600.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
635 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
160 mm
Colore:
Nero
3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 25/63, terminazione sezione cavi da 25-51 mm², confezione all'ingrosso da 60pz SKE è un capoguaina per cavo termoretraibile semirigido in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. La temperatura di restringimento minima è pari a 120 °C, quella operativa è compresa tra -30 °C e +135 °C. SKE è conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. I capiguaina sono progettati per un isolamento rapido e semplice, per sigillare cavi e per applicazioni per interni ed esterni e offrono resistenza all'abrasione, alle intemperie e all'attacco chimico. SKE è disponibile in dimensioni da 8/4 mm a 126/63 mm con un sovraspessore (recuperato) di 2,5/4 mm e nel colore nero. Confezionamento standard in pezzi all'ingrosso


