pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000061596 SKE 3F/4 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000061596 SKE 3F/4 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 55 mm

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 23 mm

  • Lunghezza dopo il restringimento - 170 mm

  • Diametro della diramazione prima del restringimento - 30 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

2000000909271

Codice prodotto

3MI7000061596

Cod. produttore

7000061596

Produttore

3MI

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro della calotta prima del restringimento:

55 mm

Diametro della calotta dopo il restringimento:

23 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

170 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

30 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

8 mm

Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma.\nLa calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.