3M ITALIA - 3MI7000061595 SKE 45/100 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Lunghezza dopo il restringimento - 160 mm
Privo di alogeni - sì
Con adesivo interno - sì
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
5 PZ
EAN
2000000221984
Codice prodotto
3MI7000061595
Cod. produttore
7000061595
Produttore
3MI
Tipo:
Restringimento a caldo
Lunghezza dopo il restringimento:
160 mm
Privo di alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Rapporto di restringimento:
2:1
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Il tappo terminale termoretraibile 3M™ SKE fornisce protezione meccanica e ambientale, nonché sigillatura alle estremità dei cavi. La struttura in poliolefina semirigida e ritardante alla fiamma rende il tappo terminale adatto ad applicazioni gravose. Ilrivestimento adesivo forma una barriera permanente, flessibile e impermeabile.\n3M™ SKE è un cappuccio di terminazione termorestringente in poliolefina modificata reticolata con adesivo a caldo hot-melt. La temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +135°C. SKE è conforme alla Direttiva RoHS, è privo di alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Con l'applicazione del calore, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe formando una perfetta tenuta impermeabile. I cappucci di terminazione sono progettati per un isolamento rapido e semplice e per la sigillatura dell'estremità del cavo per applicazioni interne ed esterne. Inoltre, forniscono resistenza all'abrasione, alle intemperie e agli attacchi chimici. Il cappuccio SKE è disponibile in dimensioni che vanno da 8/4 mm a 126/63 mm con spessore della parete (ricoperto) di 2,5 - 4,0 mm e in colore nero. Imballaggio standard in confezione sfusa o standard.


