3M ITALIA - 3MI7000061594 SKE 30/76 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 75.9968 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 29.9974 mm
Lunghezza dopo il restringimento - 140 mm
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
7449076060731
Codice prodotto
3MI7000061594
Cod. produttore
7000061594
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
75.9968 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
29.9974 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
140 mm
Colore:
Nero
3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 30/76, terminazione sezione cavi 30-61 mm², confezione da 10pz. La serie SKE è un calotta termorestringete semirigida in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. Le SKE Possono essere utilizzate per isolare / sigillare le estremità dei cavi in applicazioni sia interne che esterne. Offrono una buona resistenza all'abrasione, alle intemperie e, ad agenti chimici. Le Calotte SKE sono disponibili in dimensioni da 8/4 mm a 126/63 mm con un spessore parete dopo il restingimento di 2,5/4,5 mm. Colore nero.