pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000061592 SKE 8 20 TERMIN BT UNIP TER

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000061592 SKE 8 20 TERMIN BT UNIP  TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.9898 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8.001 mm

  • Lunghezza dopo il restringimento - 65 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046719192717

Codice prodotto

3MI7000061592

Cod. produttore

7000061592

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

19.9898 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

8.001 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

65 mm

Colore:

Nero

3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 8/20, terminazione sezione cavi 8 -16 mm², confezione all'ingrosso da 50pz. SKE è un capoguaina per cavo termoretraibile semirigido in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. La temperatura di restringimento minima è pari a 120 °C, quella operativa è compresa tra -30 °C e +135 °C. SKE è conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. I capiguaina sono progettati per un isolamento rapido e semplice, per sigillare cavi e per applicazioni per interni ed esterni e offrono resistenza all'abrasione, alle intemperie e all'attacco chimico. SKE è disponibile in dimensioni da 8/4 mm a 126/63 mm con un sovraspessore (recuperato) di 2,5/4 mm e nel colore nero. Confezionamento standard in pezzi all'ingrosso