pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000061591 SKE 4 10 CAPPUCCIO TERMINAZIONE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000061591 SKE 4 10 CAPPUCCIO TERMINAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 10.0076 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.064 mm

  • Lunghezza dopo il restringimento - 40 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046719192687

Codice prodotto

3MI7000061591

Cod. produttore

7000061591

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

10.0076 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

4.064 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

40 mm

Colore:

Nero

3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 4/10, terminazione sezione cavi 4-8 mm², confezione all'ingrosso da 100pz. SKE è un capoguaina per cavo termoretraibile semirigido in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. La temperatura di restringimento minima è pari a 120 °C, quella operativa è compresa tra -30 °C e +135 °C. SKE è conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creandouna perfetta guarnizione a tenuta stagna. I capiguaina sono progettati per un isolamento rapido e semplice, per sigillare cavi e per applicazioni per interni ed esterni e offrono resistenza all'abrasione, alle intemperie e all'attacco chimico. SKE è disponibile in dimensioni da 8/4 mm a 126/63 mm con un sovraspessore (recuperato) di 2,5/4 mm e nel colore nero. Confezionamento standard in pezzi all'ingrosso