3M ITALIA - 3MI7000058783 SDR 0 NASTRI IDENTIFICAZ RIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Lunghezza - 2500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021401861
Codice prodotto
3MI7000058783
Cod. produttore
7000058783
Produttore
3MI
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
2500 mm
Larghezza:
5.5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 0 A completamento dell'erogatore di nastro 3M™ Scotchcode™, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) usa un sistema di adesione aggressivo. Con un supporto in pellicola di poliestere flessibile, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) offre un nastro sottile e conformabile di estrema durata. La superficie liscia di questo nastro consente di rimuovere facilmente lo sporco, permettendo la leggibilità del testo anche dopo una lunga esposizione a un accumulo di contaminanti.