3M ITALIA - 3MI7000057533 1317 MAGNET TAPE 5/BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Marrone 
- Larghezza - 25 mm 
- Materiale - Altri 
- Biadesivo - no 
- Lunghezza - 30.5 m 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4046719307517
Codice prodotto
3MI7000057533
Cod. produttore
7000057533
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Lunghezza:
30.5 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Resistenza alla temperatura:
-45...70 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
sì


