3M ITALIA - 3MI7000050131 5453 25MMX33M 9 RLS/BOX (OLD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Marrone 
- Materiale - Altri 
- Lunghezza - 32.9 m 
- Trasparente - no 
- Isolante - no 
Confezione
- 9 PZ 
EAN
2000000908069
Codice prodotto
3MI7000050131
Cod. produttore
7000050131
Produttore
3MI
Colore:
Marrone
Materiale:
Altri
Lunghezza:
32.9 m
Trasparente:
no
Isolante:
no
Il nastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ 5453 è un nastro in tessuto di vetro marrone da 0,21 mm impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene) e rivestito con un adesivo al silicone sensibile alla pressione.\nNastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ 5453, prestazioni premium combinate con il tessuto di vetro per una resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, presenta una superficie lucida, un grande forza di tensione, resistenza alla foratura e resistenza all'abrasione con un basso assorbimento di umidità. Questi prodotti forniscono prestazioni di lunga durata e facile rilascio su macchine sigillatrici a caldo e apparecchiature di lavorazione. È inoltre possibile usare i nastri per mantenere scorrevole la produzione attraverso rampe di convogliamento,tramogge e condotti. Presenta una superficie di rilascio ad alta temperatura per protezione e isolamento, ad esempio per la barra al di sotto della posizione in cui il filo incandescente salda la pellicola in plastica. Versione con supporto più spesso del nastro 5451.


