3M ITALIA - 3MI7000048401 471 NASTRO IN PVC NERO 50MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 50 mm
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Lunghezza - 33 m
Confezione
24 PZ
EAN
7449079842594
Codice prodotto
3MI7000048401
Cod. produttore
7000048401
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
50 mm
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
33 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
3M™ Nastro per marcatura di sicurezza e corsia 471, Nero, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, 24 per confezione Il nastro in vinile 3M™ 471 aderisce a contatto a una grande varietà di superfici per un'applicazione veloce, senza gocciolamento o necessità di asciugatura o pulitura, e viene rimosso in modo pulito, senza lasciare residui appiccicosi. Il nastro in vinile è altamente conformabile, il che lo rende facile da applicare ad aree curve nonché a superfici ruvide o irregolari. Disponibile in molti colori caratteristici, il nastro in vinile 3M™ 471 può essere utilizzato con temperature da 4 a 77°C. I nastri in vinile vengono utilizzati per contrassegnare in modo chiaro le corsie, i corridoi e le aree pericolose o ad accesso vietato in fabbriche, magazzini e ospedali. L'utilizzo di nastro in vinile per contrassegnare le corsie invece della vernice elimina la necessità di ventilare i solventi e, poiché i nastri in vinile possono essere rimossi in modo veloce e pulito, essi rappresentano inoltre un'alternativa più veloce, più versatile e meno costosa rispetto alla vernice. Questi solidi nastri vengono inoltre utilizzati per la manutenzione e le riparazioni automobilistiche, l'edilizia, il settore marino, i veicoli commerciali e altri settori industriali.