3M ITALIA - 3MI7000044301 3M S 333SG HEADCOVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000906874
Codice prodotto
3MI7000044301
Cod. produttore
7000044301
Produttore
3MI
Il copricapo 3M™ Versaflo™ serie S-300 a elevata resistenza ha una sospensione integrata per la testa per una copertura completa di testa e viso, nonché una protezione per occhi e viso. Il nostro copricapo è realizzato con un tessuto morbido, silenzioso e a basso rilascio di fibre per alti livelli di comfort. Può essere utilizzato con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.\nProteggiti la testa, il viso e gli occhi con i copricapi 3M™ Versaflo™ a elevata resistenza serie S-300. La sospensione integrata per la testa fornisce una copertura completa di testa e viso e una protezione per occhi e viso secondo EN166, lo stesso livello di impatto di alcuni occhiali di protezione. \n\nIl nostro copricapo è realizzato con un tessuto resistente, morbido, silenzioso e a basso rilascio di fibre che offre un elevato livello di comfort per l'utente. Il copricapo dispone di una sospensione integrata che lo rende adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno. Il gruppo sospensione e i componenti della presa d'aria possono essere facilmente rimossi e separati per facilitarne lo smaltimento. \n\nQuesto copricapo fornisce un eccellentecampo visivo, in particolare verso il basso, consentendo una migliore visuale durante il lavoro. Non richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione. Questo copricapo è approvato CE e classificato secondo EN 166:2:F:3, EN14594 3A,EN 12941 TH3.



