3M ITALIA - 3MI7000043003 SCOTCH SUPER 33 + 25X33X0 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 25 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768323467
Codice prodotto
3MI7000043003
Cod. produttore
7000043003
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.18 mm
Lunghezza:
33 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...105 °C
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™ 25,4 mm x 32,9 m, 48 rotoli per confezione Il nastro isolante Scotch® Super 33+™ è un nastro nero che combina la flessibilità di un supporto in PVC con eccezionali proprietà isolanti per fornire fondamentale isolamento elettrico a giunzioni fino a 600 V. Resistente a usura, corrosione e raggi UV, è un ottimo rivestimento protettivo per cavi e cablaggi ad alta tensione. Omologato UL e CSA, resiste ad alcali e acidi ed è ignifugo. Prestazioni eccellenti in tutte le condizioni metereologiche, in caso di temperature basse fino a -18 °C e di temperature alte fino a 105 °C.