3M ITALIA - 3MI7000042541 SCOTCH SUPER 33 + 19X20X0 18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768323443
Codice prodotto
3MI7000042541
Cod. produttore
7000042541
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.18 mm
Lunghezza:
20 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...105 °C
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™, 19 mm x 20,1 m, 100 rotoli per confezione Il nastro isolante Scotch® Super 33+™ è un nastro nero che combina la flessibilità di un supporto in PVC con eccezionali proprietà isolanti per fornire fondamentale isolamento elettrico a giunzioni fino a 600 V. Resistente a usura, corrosione e raggi UV, è un ottimo rivestimento protettivo per cavi e cablaggi ad alta tensione. Omologato UL e CSA, resiste ad alcali e acidi ed è ignifugo. Prestazioni eccellenti in tutte lecondizioni metereologiche, in caso di temperature basse fino a -18 °C e di temperature alte fino a 105 °C. Per maggiori informazioni consulta il video al link https://multimedia.3m.com/mws/media/1925118O/3m-premium-vinyl-electrical-tapes-3m-mro-electrical-tapes-italy-substantial-damages.mp4