3M ITALIA - 3MI7000035363 8956 NASTRO RINFORZATO FILAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Altri
Spessore - 0.131 mm
Lunghezza - 50 m
Resistente ai raggi UV - no
Confezione
18 PZ
EAN
2000000905082
Codice prodotto
3MI7000035363
Cod. produttore
7000035363
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Spessore:
0.131 mm
Lunghezza:
50 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Il nastro rinforzato monodirezionale 8956 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità.\nNastro ideale per applicazioni estreme. Realizzato come un prodotto da imballaggio dalle eccezionali prestazioni, il nastro rinforzato monodirezionle 8956 di Scotch® presenta un resistente rivestimento in polipropilene rinforzato. Il nastro per applicazioni pesanti è stato realizzato affinché fornisca una buona adesione auna vasta gamma di superfici: metallo, plastica, truciolato e così via. Un adesivo di gomma sintetica multistrato impedisce la delaminazione e protegge il nastro dai tagli. Il nastro rinforzato 8956 di Scotch rappresenta la migliore scelta per rinforzarescatole, sigillare in modo resistente, spedire, congiungere e pallettizzare. Dispone di un rivestimento in polipropilene orientato in modo biassale. L'adesivo multistrato in gomma sintetica impedisce la delaminazione della fibra di vetro dal rivestimento. Marchi, codici a barre e altri elementi grafici possono visibili attraverso il nastro traslucido. Si consiglia di utilizzarlo in tutti quei casi che richiedono il massimo livello di forza. È ideale per fissare carichi e sigillare pacchi da spedire o trasportare. A livello industriale e commerciale, può essere utilizzato da produttori e distributori di cibo e bevande, di prodotti sportivi, di guarnizioni, materiali in metallo, componenti automobilistici e arredamenti. I diversi utilizzi includono la chiusura, la sigillatura, l'imballaggio, il trasporto e la costruzione di scatole. Applicare il nastro utilizzando un dispenser portatile o uno fisso a lunghezze definite.