3M ITALIA - 3MI7000035317 BASE CTA 27 N C BASETTE ADES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 27 mm
Larghezza - 27 mm
Altezza - 4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
8021684005244
Codice prodotto
3MI7000035317
Cod. produttore
7000035317
Produttore
3MI
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Basette quadrate autoadesive 3M™ Scotchflex™ CTA 27 NC, 27 mm x 27 mm 3M™ Scotchflex™ CTA basette adesive, disponibile nero o neutro, dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.


