3M ITALIA - 3MI7000035315 BASE CTA 19 N C BASETTE ADES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Altezza - 3.5 mm
Materiale - Plastica
Temperatura di esercizio - 85...85 °C
Confezione
30 PZ
EAN
8021684005213
Codice prodotto
3MI7000035315
Cod. produttore
7000035315
Produttore
3MI
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Altezza:
3.5 mm
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Basette quadrate autoadesive 3M™ Scotchflex™ CTA 19 NC, 19 mm x 19 mm 3M™ Scotchflex™ CTA basette adesive, disponibile nero o neutro, dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.