3M ITALIA - 3MI7000035310 FS 360 DW C CONF 100 FASCETT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 380 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 660 N
Confezione
15 PZ
EAN
8021684539268
Codice prodotto
3MI7000035310
Cod. produttore
7000035310
Produttore
3MI
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
380 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
660 N
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2