3M ITALIA - 3MI7000035282 FS100 AW C CONF 100 FASCETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 110 N
Confezione
150 PZ
EAN
8021684538681
Codice prodotto
3MI7000035282
Cod. produttore
7000035282
Produttore
3MI
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
110 N
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2