3M ITALIA - 3MI7000034806 NASTRO 2220 CONTROLLO CAMPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 19.05 mm
Lunghezza - 0.004572 m
Resistenza alla temperatura - 0...90 °C
Confezione
100 PZ
EAN
7449071903613
Codice prodotto
3MI7000034806
Cod. produttore
7000034806
Produttore
3MI
Colore:
Grigio
Larghezza:
19.05 mm
Lunghezza:
0.004572 m
Resistenza alla temperatura:
0...90 °C
Nastro isolante per il controllo dello stress Scotch(R) 2220, 19 mm x 4,5 m, 100 rotoli per confezione Nastro isolante per il controllo dello stress Scotch® 2220 è realizzato in mastice e ha un o spessore pari a 0,76 mm. È progettato per stressare applicazioni sommarie nei terminali e nelle giunture dei cavi. Modifica la distribuzione del voltaggio nei campi elettrici intorno al voltaggio medio delle giunture o chiusure. 3M propone una gamma di nastri in mastice gommato per applicazioni di isolamento facili e veloci. Il nastro sigillante resistente all'umidità è progettato per isolare i cuscinetti e gli oggetti sigillanti, le giunzioni dei cavi, le condutture e le connessioni per proteggerli da corrosione o condizioni ambientali avverse.