3M ITALIA - 3MI7000033116 4910F TRANSFER TAPE 12MMX33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Materiale - Acrilico
Biadesivo - no
Lunghezza - 33 m
Trasparente - sì
Confezione
6 PZ
EAN
2000000904504
Codice prodotto
3MI7000033116
Cod. produttore
7000033116
Produttore
3MI
Colore:
Altri
Materiale:
Acrilico
Biadesivo:
no
Lunghezza:
33 m
Trasparente:
sì
Immagina, progetta, produci con il nastro 3M™ VHB™ 4910. Il nostro nastro è trasparente, dello spessore di 1 mm, e utilizza un adesivo acrilico universale su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Ha un'ottima capacità di aderire a varie superfici. Può sostituire rivetti, saldature e viti e offre flessibilità di design grazie alle sue proprietà viscoelastiche. È incolore ed è quindi ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per le applicazioni di giunzione di materiali trasparenti o in cui è preferibile un nastro trasparente o incolore.\nA differenza di viti o rivetti, il nastro VHB di 3M distribuisce il carico di pressione su tutta la lunghezza della giunzione e regola i tassi di contrazione ed espansione variabili. Una volta che i materiali sono giunti, si crea una saldatura potenzialmente indistruttibile. La struttura di questo nastro trasparente è ideale per applicazioni quali la sigillatura di gruppi lucernari/cupole per interni ed esterni e/o la bordatura di vetro sigillato con resina. I nastri VHB di 3M sono stati introdotti nel 1980 e sono stati i primi nel loro genere. Questi nastri unici uniscono una buona conformabilità a una capacità di adesione salda e permanente. Formano una famiglia di nastri straordinariamente resistenti in grado di aderire su un'ampia gamma di substrati, tra cui vetro, metallo, plastiche MSE (come PVC rigido, acrilico, policarbonato, ABS e polistirene), la maggior parte delle verniciature in rivestimento a polvere, legno verniciato o isolante e cemento sigillato. Il nastro VHB di 3M può essere utilizzato sia per interni che per esterni in una vasta gamma di applicazioni, tra cui il montaggio di pannelli e indicazioni permanenti, l'attacco di componenti e le riparazioni. Il nastro VHB di 3M è una valida alternativa a viti, rivetti, saldature e altre forme di chiusure meccaniche. Questi nastri vengono utilizzati in una o più fasi nelle procedure di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura per grattacieli, telefoni cellulari, pannelli elettronici delle autostrade, frigoriferi, elettronica marittima, finestre architettoniche, veicoli da diporto e rimorchi. Il nastro VHB™ di 3M™ si adatta alle scanalature, agli angoli e alle curvature, offrendo un fissaggio durevole nettamente superiore a quello fornito dalle chiusure meccaniche. Questa innovazione garantisce operazioni di manutenzione rapide ed efficaci, nonché la possibilità di progettare strutture in modi nuovi e originali. Il risultato consiste in un nastro straordinariamente resistente che aderisce velocemente su un'ampia gamma di materiali. Le applicazioni in cui può essere impiegato sono il fissaggio e la sigillatura delle lenti suipannelli LED, il fissaggio e la sigillatura di finestre di plastica su pannelli precedentemente verniciati. Il nastro VHB di 3M consente di migliorare l'aspetto dei prodotti finali eliminando rivetti e viti fornendo una forza di manipolazione immediata. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio tramite il nastro CHB di 3M, oppure tramite un adesivo liquido, rappresenta una procedura più rapida dei lavori di foratura. La nostra versatile linea di nastri può essere utilizzata per interni ed esterni in unaserie di applicazioni, tra cui l'assemblaggio di porte, finestre e insegne, interventi relativi alla manutenzione e all'elettronica e decine di altre applicazioni industriali.


